Brezhalogeni kabel N2XH -J 4X1,5mm2 CRN Eca [011087]

ŠIFRA 2723966 EAN 4035996019213 Drugi proizv. 011087
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.