Brezhalogeni kabel N2XH -J 4X185mm2 SM CRN Eca [011100]

ŠIFRA 2703598 EAN 4035996019268 Drugi proizv. 011100
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 185
  • Oblik vodiča: SM
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.