Brezhalogeni kabel N2XH -J 4X2,5mm2 Eca [011088]

ŠIFRA 2727245 EAN 4035996019275 Drugi proizv. 011088
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.