Brezhalogeni kabel N2XH -J 5X16mm2 CRN Eca [011107]

ŠIFRA 2714743 EAN 4035996019381 Drugi proizv. 011107
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 16
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.