Brezhalogeni kabel N2XH -J 5X35mm2 CRN Eca [012993]

ŠIFRA 2714740 EAN 4035996135654 Drugi proizv. 012993
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 35
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.