Brezhalogeni kabel N2XH -J 5X6mm2 Eca [011105]

ŠIFRA 2742693 EAN 4035996019428 Drugi proizv. 011105
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.