Brezhalogeni kabel N2XH -O 1X95mm2 RM Ne Ne CRN Eca [011057]
ŠIFRA 2605232
EAN 3838629067091
Drugi proizv.
011057
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Zaštitni vodič: -O
- Broj žila: 1
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 95
- Oblik vodiča: RM
- Sadržaj izolatora: Ne
- Funkcijska jedinica: Ne
- Boja plašta: Crna
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.