Vatrootporni kabel (N)HXCH 4X50/25mm2 E 90 NAR [011000]

ŠIFRA 2738863 EAN 4035996024323 Drugi proizv. 011000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 50/25
  • Funkcijska jedinica: E 90
  • Boja plašta: Narančasta
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.