Vatrootporni kabel (N)HXH -J 3X1,5mm2 E 30 NAR [011044]

ŠIFRA 2695131 EAN 4035996024859 Drugi proizv. 011044
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Funkcijska jedinica: E 30
  • Boja plašta: Narančasta
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.