Vatrootporni kabel (N)HXH -J 3X6mm2 RE E 90 NAR [010954]

ŠIFRA 2723779 EAN 3838629070831 Drugi proizv. 010954
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
  • Oblik vodiča: RE
  • Funkcijska jedinica: E 90
  • Boja plašta: Narančasta
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.