Vatrootporni kabel (N)HXH -J 5X1,5mm2 E 30 NAR [011190]

ŠIFRA 2607222 EAN 3838629067244 Drugi proizv. 011190
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Funkcijska jedinica: E 30
  • Boja plašta: Narančasta
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.