Signalni kabel BUS QUAD J-Y(St)Y 2X2X0,8mm ZEL Eca [Z0346B]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Izvedba: J-Y(St)Y
- Broj žila: 2
- Element natezanja: 2X
- Promjer vodiča (mm): 0,8
- Boja plašta: Zelena
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.