GEL spojnica RAYTECH King Joint 0 do 5x1,5-6 max fi: 20,5mm 105mm 55mm 55mm [RAYKJOINT0]
- Linija proizvoda: RAYTECH
- Izvedba: King Joint 0
- Broj vodiča: do 5x1,5-6
- Promjer vodiča (mm): max fi: 20,5
- Dužina (mm): 105
- Širina (mm): 55
- Visina (mm): 55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.