GEL spojnica RAYTECH King Joint 3 do 5x4-16 max fi: 30mm 220mm 85mm 46mm [RAYKJOINT2]
- Linija proizvoda: RAYTECH
- Izvedba: King Joint 3
- Broj vodiča: do 5x4-16
- Promjer vodiča (mm): max fi: 30
- Dužina (mm): 220
- Širina (mm): 85
- Visina (mm): 46
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.