Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton TA32-12/4 12mm 4mm 1,20m Tankozidno CRN -55ST.C 03:01 sa ljepilom [318-31200 - TA32-12/4-PO-X-BK]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Vrsta: TA32-12/4
- Unutarnji promjer prije skupljanja (mm): 12
- Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm): 4
- Dužina (m): 1,20
- Izvedba: Tankozidno
- Boja: Črna
- Radna temperatura (ST.C): -55
- Stopa skupljanja: 03:01
- S unutarnjim ljepilom: sa ljepilom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.