Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton TCN20-12,7/6,4 12,7mm 6,4mm 1,00m ŽUT -55°ST.C [300-73709 - TCN20-12,7/6,4-YE]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Vrsta: TCN20-12,7/6,4
- Unutarnji promjer prije skupljanja (mm): 12,7
- Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm): 6,4
- Dužina (m): 1,00
- Boja: Rumena
- Radna temperatura (ST.C): -55°
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.