Telekomunikacijski ormar MONEL PRO 40M DIN Podžbukno elektro 450mm 350mm 120mm čelik BIJ RAL9016 [004491 - STE 4035-12]

ŠIFRA 2737976 EAN 3838629052646 MONEL PRO 004491 - STE 4035-12
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MONEL PRO
  • Broj jedinica: 40M DIN
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta: elektro
  • Širina (mm): 450
  • Visina (mm): 350
  • Dubina (mm): 120
  • Materijal: Čelik
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.