Telekomunikacijski ormar MONEL PRO kombinirana TK + 40M DIN Podžbukno stambena 855mm 365mm 120mm čelik BIJ RAL9016 [004580 - STK8541-12]

ŠIFRA 2744747 EAN 3838629107605 MONEL PRO 004580 - STK8541-12
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MONEL PRO
  • Broj jedinica: TK + 40M DIN
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta: stambena
  • Širina (mm): 855
  • Visina (mm): 365
  • Dubina (mm): 120
  • Materijal: Čelik
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.