Telekomunikacijski ormar MONEL PRO Nadžbukno Kombinirana TK+EL 820mm 390mm 130mm čelik BIJ RAL9016 [004107 - STK 8239-13]

ŠIFRA 2609099 EAN 3838629052301 MONEL PRO 004107 - STK 8239-13
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MONEL PRO
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Vrsta: Kombinirana TK+EL
  • Širina (mm): 820
  • Visina (mm): 390
  • Dubina (mm): 130
  • Materijal: Čelik
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.