Telekomunikacijski ormar MONEL PRO Podžbukno Kombinirana TK + EL 406mm 1163mm 120mm čelik BIJ RAL9016 [004775 - STK40116-12]

ŠIFRA 2719755 EAN 3838629052424 MONEL PRO 004775 - STK40116-12
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MONEL PRO
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta: Kombinirana TK + EL
  • Širina (mm): 406
  • Visina (mm): 1163
  • Dubina (mm): 120
  • Materijal: Čelik
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.