Telekomunikacijski ormar MONEL PRO Podžbukno Kombinirana TK + EL 406mm 775mm 120mm čelik BIJ RAL9016 [004110 - STK4575-12]

ŠIFRA 1214702 EAN 3838629052103 MONEL PRO 004110 - STK4575-12
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MONEL PRO
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta: Kombinirana TK + EL
  • Širina (mm): 406
  • Visina (mm): 775
  • Dubina (mm): 120
  • Materijal: Čelik
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.