Vatrootporni podatkovni kabel JE-H(St)H...BD... 12X2X0,8mm E 30 NAR [100421]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Izvedba: JE-H(St)H...BD...
- Broj žila: 12
- Element natezanja: 2X
- Promjer vodiča (mm): 0,8
- Funkcijska jedinica: E 30
- Boja plašta: Narančasta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.