Vatrootporni podatkovni kabel JE-H(St)H...BD... 4X2X0,8mm E30-E90 NAR [100276]

ŠIFRA 2602382 EAN 4035996013419 Drugi proizv. 100276
Vatrostalni podatkovni kabel JE-H(St)H...BD... 4 X 2 X 0,8 mm E30-E90 NA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Izvedba: JE-H(St)H...BD...
  • Broj žila: 4
  • Element natezanja: 2X
  • Promjer vodiča (mm): 0,8
  • Funkcijska jedinica: E30-E90
  • Boja plašta: Narančasta
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.