Kabelska uvodnica GEWISS GW 52 002 PG 9 6-8mm Poliamid IP66 nije bez halogen sv.siva Prstenasta brtva Ne [GW52002]

ŠIFRA 1041917 EAN 8011564017016 GEWISS GW52002
Kabelska uvodnica GEWISS GW 52 002 PG 9 PVC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS
  • Vrsta navoja: PG
  • Dimenzija navoja metrički/PG: 9
  • Prikladno za promjer kabela (mm): 6-8
  • Kvaliteta materijala: Poliamid
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Bez halogena: ni brezhalogen
  • Boja: svjetlo siva
  • Vrsta brtve: Prstenasta brtva
  • EMV izvedba: Ne
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.