Kabelska uvodnica GEWISS GW 52 007 PG 29 13,5-15 in 21-26mm Plastika Poliamid IP66 nije bez halogen sv.siva Brtva za izrezati Ne [GW52007]

ŠIFRA 1041920 EAN 8011564017061 GEWISS GW52007
Kabelska uvodnica GEWISS GW 52 007 PG 29 PVC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS
  • Vrsta navoja: PG
  • Dimenzija navoja metrički/PG: 29
  • Prikladno za promjer kabela (mm): 13,5-15 in 21-26
  • Materijal: Plastika
  • Kvaliteta materijala: Poliamid
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Bez halogena: ni brezhalogen
  • Boja: svjetlo siva
  • Vrsta brtve: Brtva za izrezati
  • EMV izvedba: Ne
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.