Križna spojnica kabels. police PEKOM PNK PL X H=60mm 100mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje [10030165 - X PNK 6 10 PL]

ŠIFRA 2770986 EAN 8605050504083 PEKOM 10030165 - X PNK 6 10 PL
Križna spojnica kabelske police PEKOM PNK PL X visina 60 mm, s odcjepima širine 100 mm galvanizirana
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEKOM
  • Visina žlijeba za kabel (mm): H=60
  • Širina žlijeba za kabel (mm): 100
  • Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.