Kućište kutije TEM ČATEŽ 208,5x182mm pravokutno 83-128mm čelik RB50-U 4M [RB50-U - 1728285]

ŠIFRA 2803454 EAN 3831006992610 TEM ČATEŽ RB50-U - 1728285
UGRADBENO KUĆIŠTE DOZA PODA 4M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TEM ČATEŽ
  • Nazivna veličina (mm): 208,5x182
  • Model pokrova: pravokutno
  • Min. visina estriha (mm): 83-128
  • Materijal bočne stijenke: Čelik
  • Ostali podaci ili svojstva
  • Prikladno za podne kanale prekrivene estrihom: Da
  • Prikladno za zatvoreni podni kanal ispod estriha: Da, 0
  • Visina kanalice (mm): od 83 do 128
  • Širina kanalice (mm): od 182 do 208
  • Mogućnost rastavljanja gornjeg s donjeg dijela: Da
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.