Kućište kutije TEM ČATEŽ 273x269,5mm pravokutno 83-128mm čelik RB52-U 2x7M [RB52-U - 1728287]
ŠIFRA 2803456
EAN 3831006992634
TEM ČATEŽ
RB52-U - 1728287
UGRADBENA PODNA KUTIJA 2X7M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: TEM ČATEŽ
- Nazivna veličina (mm): 273x269,5
- Model pokrova: pravokutno
- Min. visina estriha (mm): 83-128
- Materijal bočne stijenke: Čelik
- Ostali podaci ili svojstva
- Prikladno za podne kanale prekrivene estrihom: Da
- Prikladno za zatvoreni podni kanal ispod estriha: Da
- Visina kanalice (mm): od 83 do 128
- Širina kanalice (mm): od 269 do 273
- Mogućnost rastavljanja gornjeg s donjeg dijela: Da
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.

Održivi odabir
