Kućište kutije TEM ČATEŽ 340x340mm kvadratno 95-120mm čelik PODNOŽJE PODNE KUTIJE MT14 28779 RB34, Unipack [RB34-U - 4328779]

ŠIFRA 1188764 EAN 3831006921665 TEM ČATEŽ RB34-U - 4328779
Podne kutije MT14 28779 RB34, 340 x 340
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TEM ČATEŽ
  • Nazivna veličina (mm): 340x340
  • Model pokrova: kvadratno
  • Min. visina estriha (mm): 95-120
  • Materijal bočne stijenke: Čelik
  • Ostali podaci ili svojstva
  • Prikladno za podne kanale prekrivene estrihom: Da
  • Prikladno za zatvoreni podni kanal ispod estriha: Da
  • Visina kanalice (mm): od 95 do 125
  • Širina kanalice (mm): od 340 do 340
  • Prihvat montažnog poklopca: Da
  • Mogućnost rastavljanja gornjeg s donjeg dijela: Da
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.