Kućni ormar GEWISS 40CD Multimedijska, kovina, z priborom Podžbukno BIJ 4vrst 368mm 753mm 93mm IP30 [GW40174N - 40CDe]
- Linija proizvoda: GEWISS 40CD
- Način montaže: Podžbukno
- Boja: bijela
- Broj redaka (vrst): 4
- Širina (mm): 368
- Visina (mm): 753
- Dubina (mm): 93
- Vrsta zaštite (IP): IP30
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.