Kućni ormar GEWISS 40CD Podžbukno BIJ 2vrst 14M / 28M 368mm 443mm 93mm IP40 kovina, s sponkami [GW40152N - 40CDe]
- Linija proizvoda: GEWISS 40CD
- Način montaže: Podžbukno
- Boja: bijela
- Broj redaka (vrst): 2
- Širina u modularnim razmacima: 14M / 28
- Širina (mm): 368
- Visina (mm): 443
- Dubina (mm): 93
- Vrsta zaštite (IP): IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.