Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža SIV 1vrst 12M 250mm 215mm 95mm IP40 [GW40028]

ŠIFRA 1041717 EAN 8011564012165 GEWISS GW40028
Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo sive barve brez vrat, 1vrsta širine 12M, dimenzij 250mm x 215mm x 95mm, zaščite IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 40CD
  • Način montaže: Površinska montaža
  • Boja: siva
  • Broj redaka (vrst): 1
  • Širina u modularnim razmacima: 12
  • Širina (mm): 250
  • Visina (mm): 215
  • Dubina (mm): 95
  • Vrsta zaštite (IP): IP40
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.