Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža SIV 1vrst 12M 250mm 250mm 135mm IP55 prozorni pokrov [GW40005]

ŠIFRA 1040016 EAN 8011564012554 GEWISS GW40005
Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo sive barve s prozornimi vrati 1vrsta širine 12M, dimenzij 250mm x 250mm x 135mm, zaščite IP55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 40CD
  • Način montaže: Površinska montaža
  • Boja: siva
  • Broj redaka (vrst): 1
  • Širina u modularnim razmacima: 12
  • Širina (mm): 250
  • Visina (mm): 250
  • Dubina (mm): 135
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.