Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža SIV 1vrst 2M 45mm 130mm 85mm IP40 [GW40022]

ŠIFRA 1041715 EAN 8011564012127 GEWISS GW40022
Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo sive barve brez vrat, 1vrsta širine 2M, dimenzij 45mm x 130mm x 85mm, zaščite IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 40CD
  • Način montaže: Površinska montaža
  • Boja: siva
  • Broj redaka (vrst): 1
  • Širina u modularnim razmacima: 2
  • Širina (mm): 45
  • Visina (mm): 130
  • Dubina (mm): 85
  • Vrsta zaštite (IP): IP40
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.