Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža SIV 1vrst 4M 90mm 130mm 85mm IP40 [GW40023]

ŠIFRA 1002398 EAN 8011564012134 GEWISS GW40023
Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo sive barve brez vrat, 1vrsta širine 4M, dimenzij 90mm x 130mm x 85mm, zaščite IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 40CD
  • Način montaže: Površinska montaža
  • Boja: siva
  • Broj redaka (vrst): 1
  • Širina u modularnim razmacima: 4
  • Širina (mm): 90
  • Visina (mm): 130
  • Dubina (mm): 85
  • Vrsta zaštite (IP): IP40
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.