Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža SIV 1vrst 8M 180mm 180mm 98mm IP55 prozorni pokrov [GW40003]

ŠIFRA 1040015 EAN 8011564012547 GEWISS GW40003
Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo sive barve s prozornimi vrati 1vrsta širine 8M, dimenzij 180mm x 180mm x 98mm, zaščite IP55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 40CD
  • Način montaže: Površinska montaža
  • Boja: siva
  • Broj redaka (vrst): 1
  • Širina u modularnim razmacima: 8
  • Širina (mm): 180
  • Visina (mm): 180
  • Dubina (mm): 98
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.