Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža SIV 1vrst 8M 200mm 180mm 100mm IP40 prozorni pokrov [GW40043]

ŠIFRA 1040018 EAN 8011564033290 GEWISS GW40043
Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo bele barve s prozornimi vrati 1vrsta širine 8M, dimenzij 180mm x 200mm x 100mm, zaščite IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 40CD
  • Način montaže: Površinska montaža
  • Boja: siva
  • Broj redaka (vrst): 1
  • Širina u modularnim razmacima: 8
  • Širina (mm): 200
  • Visina (mm): 180
  • Dubina (mm): 100
  • Vrsta zaštite (IP): IP40
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.