Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža SIV 2vrst 12M / 24M 250mm 340mm 95mm IP40 [GW40030]

ŠIFRA 1041718 EAN 8011564012172 GEWISS GW40030
Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo sive barve brez vrat, 2vrsti širine 12M (skupno 24M), dimenzij 250mm x 340mm x 95mm, zaščite IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 40CD
  • Način montaže: Površinska montaža
  • Boja: siva
  • Broj redaka (vrst): 2
  • Širina u modularnim razmacima: 12M / 24
  • Širina (mm): 250
  • Visina (mm): 340
  • Dubina (mm): 95
  • Vrsta zaštite (IP): IP40
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.