Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža SIV 2vrst 12M / 24M 280mm 350mm 100mm IP40 prozorni pokrov [GW40047]

ŠIFRA 1040019 EAN 8011564033337 GEWISS GW40047
Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo bele barve s prozornimi vrati, 2vrsti širine 12M (skupno 24M), dimenzij 350mm x 280mm x 100mm, zaščite IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 40CD
  • Način montaže: Površinska montaža
  • Boja: siva
  • Broj redaka (vrst): 2
  • Širina u modularnim razmacima: 12M / 24
  • Širina (mm): 280
  • Visina (mm): 350
  • Dubina (mm): 100
  • Vrsta zaštite (IP): IP40
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.