Nadgradna svjetiljka THORNeco ROXY 1200 D 4000 840 HFIX LED se ne može zamijeniti 32W 4000K 4000lm DIMM LED driver DALI BIJ 1200mm IP20 220-240V UGR<19 [96634868]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 32
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 4000
- Može se prigušivati: DIMM
- Upravljački uređaj: LED driver DALI
- Boja kućišta: bijela
- Dužina (mm): 1200
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 220-240
- Interni EN EF - potreben prevod: UGR<19
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.