NN kabel RV-K 4G50mm2 CRN Eca [3304050G]

ŠIFRA 2739374 EAN 8428722017847 Drugi proizv. 3304050G
NN kabel RV-K 4G 50 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 50
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.