Želite li poslati upit
za odabrani proizvod?
Šifra:
Količina Vrijednost u polju količine nije točna. Provjerite je li vrijednost pozitivna i višekratnik minimalnog iznosa, a zatim pokušajte ponovno.
(min )
Predmet upita (naziv tvrtke)* To je obvezno polje. Unesite vrijednost.
Dodatni komentar

NN kabel RV-K 5G10mm2 CRN Eca [3305010.]

ŠIFRA 2738732 EAN 8428722017960 Drugi proizv. 3305010.
NN kabel RV-K 5G 10 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 10
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.

tips_and_updatesRexel akcije i novosti

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.


Kontaktne informacije
Sve cijene su u eurima i s PDV-om.