NN kabel RV-K 5G25mm2 CRN Eca [3305025.]

ŠIFRA 2738750 EAN 8428722017984 Drugi proizv. 3305025.
NN kabel RV-K 5G 25 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 25
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.