N/Ž kutija - nadžbukna kutija GW 44 razvodna 150mm 110mm 70mm Polimer SIV IP56 puni pokrov [GW44206]

ŠIFRA 1002436 EAN 8011564013797 GEWISS GW44206
Nadžbukna doza GW44 pravokutna dimenzija 150 x 110 x 70 mm Polimer sive boje IP56
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GW 44
  • Oblik: razvodna
  • Dužina (mm): 150
  • Širina (mm): 110
  • Dubina (mm): 70
  • Materijal: Polimer
  • Boja: siva
  • Vrsta zaštite (IP): IP56
  • Poklopac: puni pokrov
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.