N/Ž kutija - nadžbukna kutija GW 44 razvodna 300mm 220mm 120mm Polimer SIV IP56 prozirni pokrov [GW44429]
- Linija proizvoda: GW 44
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 300
- Širina (mm): 220
- Dubina (mm): 120
- Materijal: Polimer
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP56
- Poklopac: prozirni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.