N/Ž kutija - nadžbukna kutija GW 44 razvodna s uvodima 190mm 140mm 70mm Polimer SIV IP55 puni pokrov [GW44007]

ŠIFRA 1002429 EAN 8011564013728 GEWISS GW44007
Nadžbukna doza GW44 razvodna dimenzija 190 x 140 x 70 mm Polimer sive boje IP55, s gumenim uvodnicama
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GW 44
  • Oblik: razvodna s uvodima
  • Dužina (mm): 190
  • Širina (mm): 140
  • Dubina (mm): 70
  • Materijal: Polimer
  • Boja: siva
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Poklopac: puni pokrov
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.