N/Ž kutija - nadžbukna kutija GW 44 Visoka razvodna 380mm 300mm 180mm Polimer SIV IP56 puni pokrov [GW44420]
- Linija proizvoda: GW 44
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 380
- Širina (mm): 300
- Dubina (mm): 180
- Materijal: Polimer
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP56
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.