Odcjepna spojnica kabe. police PEKOM PNK PL T 60mm 400mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje [10030161 - T PNK 6 40 PL]
- Linija proizvoda: PEKOM
- Izvedba: T
- Visina žlijeba za kabel (mm): 60
- Širina žlijeba za kabel (mm): 400
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.