Vremenski brojač ACTI9 CH radnih sati 12-36V DC 48mm 48mm Ugradbeno [15609]

ŠIFRA 2762303 EAN 3303430156093 SCHNEIDER ELECTRIC 15609
Brojač sati – mehanički peteroznamenkasti zaslon – 12 do 36 V DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9 CH
  • Ulazni napon (V): 12-36
  • Vrsta napona: DC
  • Širina (mm): 48
  • Visina (mm): 48
  • Način montaže: Ugradbeno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.