Vremenski brojač ACTI9 CH radnih sati 230V AC 48mm 48mm Ugradbeno [15608]

ŠIFRA 2611193 EAN 3303430156086 SCHNEIDER ELECTRIC 15608
Satni brojač – mehanički 7-mjestni zaslon – 230 V AC 50Hz
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9 CH
  • Ulazni napon (V): 230
  • Vrsta napona: AC
  • Širina (mm): 48
  • Visina (mm): 48
  • Način montaže: Ugradbeno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.